MARTOR BLADE INDUSTRIAL 35010 , 700 lame

Cod articol: 35010.37
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Lamă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 35010.37
EAN / GTIN 4002632904844
Număr producător 35010.37
L-Număr L60170 929

Descriere

Descriere:

LAMA INDUSTRIALĂ NR. 35010 by MARTOR este o lamă de înaltă calitate din oțel. Este foarte ascuțit și are două lame utilizabile succesive pentru un timp de funcționare deosebit de lung. Lama are o lungime de 43 mm, o lățime de 22 mm și o grosime de 0,10 mm.

LAMA INDUSTRIALĂ NR. 35010 este de 700 de bucăți sub numărul de ordine 35010,37. disponibil.
    Tăiere:
    Măcinare standard
  • Fațete lamă:
    caracteristicile lamei de 1 ori

    :
    lamă utilizabilă cu 4 căi
  • Material de bază:
    Oţel

Caracteristică:

  • Lamă de formă industrială, formă specială
  • Număr de perforații pentru lamă: lamă cu 3 orificii
  • Material de bază: Oţel
  • Lama din inox: Nu
  • Șlefuirea lamei: Măcinare standard
  • Fațete lamă: de 1 ori
  • Lamă de siguranță (vârfuri rotunjite): Nu
  • Număr de muchii de tăiere: 2
  • Muchii ascuțite: 4 pliere utilizabilă

Produse potrivite

Accesorii