Lamelový kotouč 165x30x55 A DROBNÝ PREMIUM univerzální použití

Č. pol.: 34598754
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vějířovitý brusný kotouč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34598754
EAN/GTIN 8024406548234
Číslo výrobcu 34598754
Číslo L L50140 3013

Popis

Popis:

Lamely PRÉMIOVÝCH brusných netkaných kotoučů jsou uspořádány radiálně, což vede k maximální přizpůsobivosti netkaných kotoučů. To zabraňuje geometrickým změnám povrchu obrobku a umožňuje nejlepší výsledky. Nástroj se vyznačuje především chladným broušením a nízkým tepelným zatížením na povrchu. S tímto netkaným brusným kotoučem jste ideálně vybaveni pro širokou škálu úkolů, jako jsou matování a satinační kovy, čištění zoxidovaných povrchů, liniové matování z nerezové oceli nebo hrubování plastů.

Charakteristika:

  • Tvar: NETKANÝ lamelový kotouč
  • Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, plast / PVC, neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: DOBŘE
  • Rozměr (D x D x H x H): 165 x 30 x 55 mm
  • Průměr: 165 mm
  • Tloušťka: 30 mm
  • Otvor: 55 mm
  • Velikost zrna: 50
  • Nástroj pro: Stojanová bruska

Výhoda:

  • Uzemnění chladiče a nízké tepelné zatížení
  • Žádná geometrická změna povrchu
  • Vysoká přizpůsobivost, přesto odolná
  • Snadné použití
  • Neustálé dokončování

Použitie:

  • Pro matování a satinaci kovů, čištění oxidovaných povrchů, liniové matování z nerezové oceli nebo pro hrubování plastů
  • Zejména pro nerezovou ocel, neželezné kovy, hliník, Titan a plast