Leírás:
A PRÉMIUM csiszolású nem szőtt lemezek lécei radiálisan vannak elrendezve, ami a nem szőtt lemezek maximális alkalmazkodóképességét eredményezi. Ez megakadályozza a munkadarab felületének geometriai változásait, és a legjobb eredményt biztosítja. A szerszámot mindenekelőtt hűvös köszörülés és alacsony hőterhelés jellemzi a felületen. Ezzel a nem szövött csiszolókoronggal számos feladathoz ideális, például fémszőnyeg és ülepítő, oxidált felületek tisztításához, rozsdamentes acél vonalú szőnyegekhez vagy érdesítő műanyagokhoz.
Jellemző:
- Halmazállapot: NEM SZŐTT lamellás lemez
- Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, műanyag / PVC, színesfémek
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: A FINE
- Méret (Mé x Mé x Ma): 165 x 30 x 55 mm
- Átmérő: 165 mm
- Vastagság: 30 mm
- Furat: 55 mm
- Gabonaméret: 50.
- Szerszám: Köszörűgép
Előny:
- Hűvösebb talaj és alacsony hőterhelés
- Nincs geometriai változás a felületen
- Nagy alkalmazkodóképesség, mégis ellenálló
- Könnyen használható
- Folyamatos befejezés
Felhasználás:
- Fémek szőnyegezéséhez és ülepítéséhez, oxidált felületek tisztításához, rozsdamentes acél vonalazásához vagy műanyagok érdesítéséhez
- Különösen rozsdamentes acél, színesfémek, alumínium, Titan és műanyag esetén