Descriere:
Lamele discurilor nețesute de șlefuire PREMIUM sunt aranjate radial, ceea ce duce la o adaptabilitate maximă a discurilor nețesute. Acest lucru previne modificările geometrice ale suprafeței piesei de prelucrat și permite obținerea celor mai bune rezultate. Instrumentul este caracterizat mai presus de toate printr-o măcinare rece și o sarcină termică scăzută pe suprafață. Cu această roată de rectificat nețesută, sunteți echipat ideal pentru o gamă largă de sarcini, cum ar fi metalele de mat și satinare, curățarea suprafețelor oxidate, covorașe de linie din oțel inoxidabil sau materiale plastice de rugozire.
Caracteristică:
- Formă: Disc lamelar NEȚESUT
- Adecvarea materialului: Oțel inoxidabil, plastic / PVC, metale neferoase
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : BINE
- Dimensiune (D x D x H): 165 x 30 x 55 mm
- Diametru: 165 mm
- Grosime: 30 mm
- Orificiu: 55 mm
- Dimensiunea boabelor: 50
- Instrument pentru: Polizor de banc
Avantaj:
- Sol mai rece și sarcină termică scăzută
- Nici o schimbare geometrică a suprafeței
- Adaptabilitate ridicată, dar rezistentă
- Ușor de utilizat
- Finisare constantă
Aplicaţie:
- Pentru metalele de mat și satinat, curățarea suprafețelor oxidate, cotarea liniei din oțel inoxidabil sau pentru rugozirea materialelor plastice
- În special pentru oțel inoxidabil, metale neferoase, aluminiu, Titan și plastic