Pás z netkané textilie 120x10M S VERY-FINE PREMIUM univerzální použití

Č. pol.: 34598353
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Role brusného rouna Durable Flex

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 34598353
EAN/GTIN 8024406526157
Číslo výrobcu 34598353
Číslo L L50140 2986

Popis

Popis:

PRVOTŘÍDNÍ netkané válečky od společnosti Tyrolit zapůsobí nejdelší možnou životností díky své impregnaci, což znamená, že brusné zrno je také umístěno uvnitř fleece. Ať už čistíte svary, odstraňujete rzi, obráběte barvy nebo leštíte povrchy - nabízíme ten správný produkt pro každou aplikaci. Kromě toho jako uživatel profitujte z dokonalé přizpůsobivosti flísu k povrchu.

Charakteristika:

  • Tvar: NETKANÁ role
  • Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, dřevo, plast / PVC, litina,
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: S VELMI DOBŘE
  • Rozměr (D x H): 120 x 10 mm
  • Tloušťka: 120 mm
  • Otvor: 10 mm
  • Velikost zrna: 60
  • Nástroj pro: Ruční broušení

Výhoda:

  • Maximální životnost díky 100% impregnaci - zrnitost je proto umístěna i uvnitř brusného rouna
  • Různé specifikace umožňují čištění svarů až po leštění povrchů
  • Velmi flexibilní konstrukce – fleece se perfektně přizpůsobí povrchu

Použitie:

  • Pro čištění a obrábění povrchů pomocí orbitální brusky nebo ručně

Vhodné pro:

Pro čištění a dokončování povrchů pomocí orbitální brusky nebo ručně.

Odporúčanie:

  • HRUBÝ / A Medium pro čištění svarů, odstraňování rzi a povlaků a pro snadné odstraňování otřepů
  • POKUTA pro zpracování barvy a laku, pro čištění součástí stroje a pro dokončování
  • VELMI JEMNÁ / ULTRA JEMNÁ pro dokončování různých obrobků
  • Velikost zrna 60/80: Pro hrubší povrchovou úpravu
  • Velikost zrna 120/180: Pro jemnou povrchovou úpravu

Speciální funkce:
  • Nejlepší výsledky a životnost povrchu
  • Žádné značky válečků
  • Pohodlná práce