• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Tyrolit rouleau d'atelier non tissé 120x10 S TRES FIN PREMIUM universel

Réf.: 34598353
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Sommaire 1 pc.
Longueur abrasif 10 000 mm
Machine motrice ponceuse excentrique
porte-outils alésage
Degré de finesse type très fin
Support Nylon
Référence fabricant PREMIUM Vliesrollen
Unité contenance pièce
Type de produit Papier abrasif
Granulométrie (mesh) 60 mesh
Pour matériau acier inoxydable; fonte; bois; plastiques; acier
Groupe de matières multiMaterial

Identification et classification

Référence article 34598353
EAN / GTIN 9003173160046
Réf. fabricant 34598353
Article hors catalogue L50140 2986
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les rouleaux de non-tissé PREMIUM de Tyrolit séduisent par leur durée de vie la plus longue possible grâce à leur imprégnation, grâce à laquelle le grain abrasif se trouve également à l’intérieur du non-tissé. Que vous souhaitiez nettoyer des cordons de soudure, éliminer la rouille, traiter la peinture ou polir des surfaces, nous proposons le produit adapté à chaque application. De plus, en tant qu’utilisateur, vous profitez de la parfaite adaptabilité du non-tissé à la surface.

Caractéristique(s):

  • Forme: Fonction VLIES
  • Matériaux compatibles: Acier, acier inoxydable, bois, plastique / PVC, fonte, métaux non ferreux
  • Gamme de produits: PREMIUM
  • Spécification : S TRÈS FIN
  • Dimensions (P x H): 120 x 10 mm
  • Epaisseur: 120 mm
  • Alésage: 10 mm
  • Granulométrie: 60
  • Outil pour: Meulage manuel

Avantage(s):

  • Durée de vie maximale grâce à une imprégnation à 100 % - le grain se trouve donc également à l’intérieur du non-tissé abrasif.
  • Différentes spécifications permettent le nettoyage des cordons de soudure jusqu’au polissage des surfaces.
  • Construction très flexible - le non-tissé s’adapte parfaitement aux surfaces

Utilisation:

  • Pour le nettoyage et le traitement des surfaces avec la ponceuse orbitale ou à la main.

Recommandation(s):

  • A GROB / A MEDIUM pour le nettoyage des cordons de soudure, l’élimination de la rouille et des revêtements ainsi que pour un léger ébavurage.
  • A FEIN pour le traitement de la laque et de la peinture, pour le nettoyage de pièces de machines ainsi que pour la finition
  • A TRÈS FIN / A ULTRA FIN pour la finition de tous types de pièces
  • A GP - VERT pour un nettoyage et une finition rapides de tous les côtés

Particularités:
  • Durée de vie maximale
  • Parfait pour toutes les surfaces
  • Utilisation universelle