VLIES tekercs 120x10M S VERY-FINE PREMIUM univerzális felhasználás

Cikkszám: 34598353
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája Csiszolóvlies tekercs

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 34598353
EAN / GTIN 8024406526157
Gyártó száma 34598353
L-szám L50140 2986
Gyártó/felelős személy Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Leírás

Leírás:

A Tyrolit PREMIUM gyapjúvászontekercsek a lehető leghosszabb élettartammal nyűgöznek le, köszönhetően az impregnálásnak, ami azt jelenti, hogy a csiszolószemcsék is a gyapjú belsejében vannak. Legyen szó hegesztési varratok tisztításáról, rozsdaeltávolításról, festék megmunkálásáról vagy felületek polírozásáról - minden alkalmazáshoz a megfelelő terméket kínáljuk. Felhasználóként Ön a vlies tökéletes alkalmazkodóképességéből is profitálhat a felülethez.

Jellemző:

  • Formája: VLIES tekercs
  • Anyag alkalmassága: Acél, rozsdamentes acél, fa, műanyag / PVC, öntöttvas, színesfémek
  • Termékvonal: PREMIUM
  • Specifikáció : S VERY FINE
  • Méretek (D x H): 120 x 10 mm
  • Vastagság: 120 mm
  • Furat: 10 mm
  • Szemcseméret: 60
  • Szerszám: Kézi vezérlésű csiszolás

Előny:

  • Maximális élettartam a 100%-os impregnálásnak köszönhetően - a szemcsék ezért a csiszolóvászon belsejében is vannak.
  • A különböző specifikációk lehetővé teszik a hegesztési varratoktól a felületek polírozásáig tartó tisztítást
  • Nagyon rugalmas kialakítás - a vlies tökéletesen alkalmazkodik a felületekhez

Felhasználás:

  • Felületek tisztításához és megmunkálásához orbitális csiszolóval vagy kézzel

Ajánlás:

  • A GROB / A MEDIUM hegesztési varratok tisztítására, rozsda és bevonatok eltávolítására, valamint könnyű sorjázásmentesítésre.
  • A FEIN lakk és festék megmunkálásához, gépalkatrészek tisztításához és utómunkálatokhoz.
  • A VERY FINE / A ULTRA FINE minden típusú munkadarab megmunkálásához
  • A GP - ZÖLD gyors, mindenoldalú tisztításhoz és befejezéshez

Különlegességek:
  • Maximális élettartam
  • Tökéletes minden felülethez
  • Univerzálisan használható