Popis:
Pomocou hrubého čistiaceho kotúča Strip-It môžete bez námahy odstrániť hrdzu, farbu, lak a ochranu podvozku z obrobku. Porézne nylonové vlákna obohatené o agresívne abrazívum zvládnu každú výzvu. Zároveň zabraňujú aj upchatiu alebo zaneseniu kotúča. Materiál Strip-It je narezaný do tvaru kotúča a vybavený predmontovaným hriadeľom (6 alebo 8 mm) na rýchle nasadenie na vretená. Hrubý čistiaci kotúč Strip-It je vyrobený z keramického korundu (A/S EX. GROB) je tvrdší, agresívnejší a pevnejší ako štandardná verzia (S GROB). Tento kotúč ponúka používateľovi tiché brúsenie bez únavy s nízkou tvorbou tepla.
Charakteristika:
- Tvar: Netkaný hrubý čistiaci kotúč
- Vhodnosť materiálu: Nerezová oceľ, oceľ, plast / PVC
- Produktový rad: PREMIUM
- Špecifikácia : GR S GROB
- Rozmer (D x D): 100 x 13 mm
- Priemer: 100 mm
- Hrúbka: 13 mm
- Veľkosť zrna: 20
- Nástroj pre: priama brúska
Výhoda:
- Pružné nylonové vlákna obohatené o agresívne abrazívne zrno na univerzálne použitie
- Konštrukcia zabraňuje upchávaniu a zanášaniu kotúča
- Nízka tvorba tepla
Použitie:
- Na odstraňovanie hrdze, farieb a lakov alebo na prípravu povrchov na zváranie, spájkovanie alebo eloxovanie
Odporúčanie:
- Verzia S GROB (čierna) na jemnú prácu na povrchoch
- Verzia A EX. GROB (červená) na zvýšenú agresivitu a použitie na hranách
- Verzia S EX. GROB SOFT (hnedá) na maximálnu flexibilitu a zníženie vibrácií
- Použitie nastaviteľnej priamej brúsky
Špeciálne vlastnosti:
- Nízka tvorba tepla
- Najvyššia agresivita
- Žiadne upchávanie alebo zanášanie kotúča