Description:
Le disque de décapage Strip-It vous permet d'éliminer sans effort la rouille, la peinture, le vernis et la protection de bas de caisse de votre pièce à usiner. Les fibres de nylon poreuses et renforcées avec un abrasif agressif répondent à toutes les exigences. Elles préviennent dans le même temps tout bouchage ou tout encrassement du disque. Le matériau Strip-It est coupé en forme de disque et doté d'une tige prémontée (6 ou 8 mm) pour être rapidement insérée dans les broches. Le disque de décapage Strip-It en corindon avec liant vitrifié (A/S EX. GROS) est plus dur, plus résistant et plus agressif par rapport à la version standard (S GROS). Ce disque offre à l'opérateur un meulage aisé et silencieux, avec une formation de chaleur limitée.
Caractéristique(s):
- Form: VLIES STRIPPING DISC
- Spécification : GR S GROS
- Dimension (D x T): 100 x 13 mm
- Diamètre: 100 mm
- Epaisseur: 13 mm
- Granulométrie: 20
- Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier;Plastiques/PVC
- Outillage pour: Meuleuse droite
Avantage(s):
- Fibres de nylon souples et renforcées avec un grain abrasif agressif pour une utilisation universelle
- Ni bouchage ni encrassement du disque en raison de sa conception
- Formation de chaleur réduite
Utilisation:
- Pour l'élimination de la rouille, de la peinture et du vernis ou pour préparer des surfaces pour le soudage, le brasage ou l'anodisation
Recommandation(s):
- Système S GROS (noir) pour un travail fin sur les surfaces
- Système A EX. GROS (rouge) pour une agressivité accrue et une utilisation sur les arêtes
- Système S EX.GROS SOFT (marron) pour une grande flexibilité et une réduction des vibrations
- Utilisation d'une meuleuse droite avec variateur