{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Strip-It | |
| Inhalt | 1 St. | |
| Beschreibung Form | Scheiben-Form | |
| Durchmesser | 100 mm | |
| Breite Scheibe | 13 mm | |
| Antriebsmaschine | Geradschleifer | |
| Aufnahme | Schaft | |
| Feinheitsgrad | grob | |
| Schleifmittelunterlage | Vlies | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifkörper | |
| Korngröße (Mesh) | 20 Mesh | |
| Spezifikation | GR S GROB | |
| geeignet für Material | Edelstahl (rostfrei); Kunststoffe; Stahl | |
| Werkstoffgruppe | Multimaterial | |
| geeignet zum | Flächenschleifen | |
| Norm | ISO 525 |
| Artikelnummer | 34529891 | |
| EAN / GTIN | 9003173164440 | |
| Herstellernummer | 34529891 | |
| L-Nummer | L50140 103055 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |