Disc de curatare 100x13-6x40 S GROB P PREMIUM de uz universal

Cod articol.: 34529891
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Denumirea producătorului Strip-It
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere Formă de disc
Diametru 100 mm
Lățime disc 13 mm
Maşină acţionată Polizor drept
Suport Tijă
Grad de fineţe grosier
Suport de material abraziv Material abraziv
Conținut unitate bucată
Tip produs Corpuri de şlefuit
Dimensiunea boabelor (plasă) 20 mesh
Specificaţie GR S GROB
Recomandat pentru material Oţel superior; Materiale plastice; oțel
Grupă de materiale multimaterial
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Standard ISO 525

Identificare și clasificare

Cod articol 34529891
EAN / GTIN 9003173164440
Număr producător 34529891
L-Număr L50140 103055
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de