FFQ4 D20-04-MMT12-06 Vysokopodávacie koncové mlyny s držiakom závitov MULTI-MASTER pre jednostranné štvorcové vložky s 4 reznými hranami

Č. pol.: 3442097
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 3442097
EAN/GTIN 7291075554090
Číslo výrobcu 3442097

Popis

Popis:

Koncové mlyny s WSP, priemer skľučovadla, strana stroja (DCONMS) 18.8 mm, priemery (DC/DCX) 11.2 mm, počet rezných telies (CICT) 4, dĺžka rezu max. (APMX) 0.7 mm, počet rezných hrán (NOF) 4, celková dĺžka (OAL) 38.3 mm

Charakteristika:

  • Strana zariadenia s kódom pripojenia (CCM): MultiMaster
  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 18,8 mm
  • Rozhrania majú T12
  • Charakteristika chladiacej kvapaliny (CSP): Thru chladiacej kvapaliny
  • Priemer rezu (DC): 11,2 mm
  • priemery (DC/DCX): 11,2 mm
  • Priemer rezu, max. (DCX): 20 mm
  • Smer (RUKA): Pravá ruka
  • Počet rezných telies (CICT): 4
  • Maximálna dĺžka rezu (APMX): 0,7 mm
  • Veľkosť jednotky (DRVS): 16 mm
  • Počet rezných hrán (NOF): 4
  • Dĺžka funkcie (LF): 25 mm
  • Označenie vložky (MIID): FFQ4 SOMT 060210T.
  • celková dĺžka (OAL): 38,3 mm
  • Uhol rampy max. (RMPX): 3.5 stupňov
  • Uhol nastavenia (KAPR): 12 stupňov
  • krútiaci moment (TQ): 28 nxm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka