• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

FFQ4 D20-04-MMT12-06 frezen voor hoge voeding met MULTI-MASTER-draadhouder voor enkelzijdige vierkante wisselplaten met 4 snijkanten

Artikelnummer: 3442097
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 3442097
EAN/GTIN 7291075554090
Nummer fabrikant 3442097

Omschrijving

Omschrijving:

Frezen met WSP, spankop diameter, machinezijde (DCONMS) 18,8 mm, diameter (DC/DCX) 11,2 mm, aantal snijplaten (CICT) 4, snijlengte max. (APMX) 0,7 mm, aantal snijkanten (NOF) 4, totale lengte (OAL) 38,3 mm

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): MultiMaster
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS): 18,8 mm
  • Interfaces-functies T12
  • Koelmiddelkarakteristiek (CSP): Koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter (DC): 11,2 mm
  • diameter (DC/DCX): 11,2 mm
  • Snijdiameter, max. (DCX): 20 mm
  • Richting (HAND): Rechterhand
  • Aantal snijorganen (CICT): 4
  • Maximale snijlengte (APMX): 0,7 mm
  • Schijfgrootte (DRVS): 16 mm
  • Aantal snijkanten (NOF): 4
  • Lengte functie (LF): 25 mm
  • Aanduiding van wisselplaat (MIID): FFQ4 SOMT 060210T.
  • totale lengte (OAL): 38,3 mm
  • Hellingshoek max. (RMPX): 3,5 graden
  • Afstelhoek (KAPR): 12 graden
  • koppel (TQ): 28 nxm

Diensten en productadviseurs

Meld u aan