FFQ4 D20-04-MMT12-06 Molinos de extremo de alta alimentación con soporte de rosca MULTI-MASTER para inserciones cuadradas de un solo lado con 4 bordes de corte

Número de artículo: 3442097
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 3442097
EAN / GTIN 7291075554090
Número del fabricante 3442097

Descripción

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18.8 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 11.2 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.7 mm, Número de labios (NOF) 4, Longitud total (OAL) 38.3 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 18.8 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T12
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 11.2 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 11.2 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 20 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 4
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.7 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS): 16 mm
  • Número de labios (NOF): 4
  • Longitud funcional (LF): 25 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): FFQ4 SOMT 060210T
  • Longitud total (OAL): 38.3 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 3.5 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 12 Degrees
  • Par (TQ): 28 Nxm

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra