Popis:
S PRÉMIOVÝM řezacím kotoučem X-LOCK pro úhlovou brusku lze kotouč během okamžiku vyměnit. Tento nástroj byl speciálně vyvinut pro úhlové brusky s upínacím systémem X-LOCK a je ideální pro řezání plechu, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu z oceli a nerezové oceli. Je navržen tak, aby vydržel dlouhou dobu a zároveň přinášel vynikající výsledky řezání.
Charakteristika:
- Tvar: 41 ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
- Vs/max: 80 m /s.
- Vhodnost materiálu: Nerezová ocel, ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: A 46 Q-BFP
- Rozměr (D x D x H x H): 125 x 1,6 x 22,23 mm
- Průměr: 125 mm
- Tloušťka: 1,6 mm
- Otvor: 22,23 mm
- Velikost zrna: 46
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Společnost TYROLIT integruje nový upínací systém X-LOCK od společnosti BOSCH pro širokou škálu řezacích kotoučů, hrubovacích kotoučů a ventilátorů
- Výrobek nabízí snadnou manipulaci a maximální bezpečnost
Použitie:
- Pro obrábění různých vlastností oceli a nerezové oceli
- Pro řezání plechů, profilů, trubek, tyčí a pevného materiálu