• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Trennscheibe X-LOCK gerade 125x1,6x22,23 mm A46 PREMIUM Stahl/Inox

Artikel-Nr.: 34411632
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stück
  • Bestellschritt: 25 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung PREMIUM X-LOCK Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34411632
EAN / GTIN 9003173013410
Herstellernummer 34411632
L-Nummer L50140 1996
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • PREMIUM

Beschreibung:

  • Mit der PREMIUM X-LOCK Trennscheibe für den Winkelschleifer gelingt der Scheibenwechsel im Handumdrehen.
  • Dieses Werkzeug wurde speziell für Winkelschleifer mit dem X-LOCK Aufspannsystem entwickelt und ist perfekt zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stangen und Vollmaterial aus Stahl und Edelstahl.
  • Sie ist so konzipiert, dass sie lange hält und gleichzeitig hervorragende Schnittergebnisse liefert.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80m/s
  • Spezifikation: A 46 Q- BFP
  • Abmessung: D x T x H = 125 x 1,6 x 22,23

Vorteil:

  • Tyrolit integriert das neues Aufspannsystem X-LOCK von BOSCH für ein breites Sortiment an Trennscheiben, Schruppscheiben und Fächerscheiben
  • Das Produkt bietet einfache Handhabung und höchste Sicherheit

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
  • Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Werkstoff:

  • Edelstahl/Stahl

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
  • Zum Trennen von Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial