X-LOCK vágókorong 125x1,6x22,23mm egyenes A46Q PREMIUM acél/rozsdamentes acél

Cikkszám: 34411632
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 25 darab
  • Rendelési lépések: 25 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat X-LOCK System
Termék fajtája Vágótárcsa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 34411632
EAN / GTIN 9003173013410
Gyártó száma 34411632
L-szám L50140 1996

Leírás

Leírás:

A sarokcsiszoló PRÉMIUM X-LOCK vágótárcsa-jével a lemez pillanatok alatt cserélhető. Ezt a szerszámot kifejezetten a sarokcsiszoló számára fejlesztették ki a X-LOCK befogórendszerrel, és tökéletes fémlemezek, profilok, csövek, rudak és szilárd acél és rozsdamentes acél anyagok vágásához. Úgy tervezték, hogy hosszú ideig tartson, miközben kiváló vágási eredményeket biztosít.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 41 vágótárcsa EGYENES, szőtt.
  • Vs/max: 80 m/s
  • Anyagalkalmasság: Rozsdamentes acél, acél
  • Termékcsalád: PREMIUM
  • Specifikáció: A 46 Q-BFP
  • Méret (Mé x Mé x Ma): 125 x 1,6 x 22,23 mm
  • Átmérő: 125 mm
  • Vastagság: 1,6 mm
  • Furat: 22,23 mm
  • Gabonaméret: 46.
  • Szerszám: Sarokcsiszoló

Előny:

  • A TYROLIT integrálja a Bosch új X-LOCK befogórendszerét a vágótárcsák, nagyolótárcsák és ventilátortárcsák széles skálájához
  • A termék könnyű kezelhetőséget és maximális biztonságot nyújt

Felhasználás:

  • Különböző acél és rozsdamentes acél minőségek megmunkálásához
  • Lemezek, profilok, csövek, rudak és szilárd anyagok vágásához

Alapanyag:

Acél
Rozsdamentes acél

Alkalmazható:

Különböző acél- és rozsdamentes acélminőségek megmunkálásához
Lemezek, profilok, csövek, rudak és tömör anyagok vágásához