FFQ4 SOMT 170625T IC5600 Jednostranné čtvercové destičky se 4 řeznými hranami pro frézování s vysokým posuvem

Č. pol.: 3430636
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MILL4FEED
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3430636
EAN/GTIN 7291075484229
Číslo výrobcu 3430636
Číslo L L23970 634

Popis

Popis:

  • WSP pro frézování
  • Délka destičky (INSL): 17,5 mm
  • Tloušťka destičky (S): 6 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE): 2.5 mm
  • Smer rezu : Neutral
  • Úhel špicky britu (EPSR): 90 Degrees
  • Velikost britové desticky(INSL): 17.5 mm
  • Tlouštka britové desticky (S): 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.4 mm/tooth
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné výrobky

Upínač