FFQ4 SOMT 170625T IC5600 Plăcuțe pătrate cu o singură față, cu 4 muchii de tăiere pentru frezarea cu avans mare

Cod articol: 3430636
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MILL4FEED
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3430636
EAN / GTIN 7291075484229
Număr producător 3430636
L-Număr L23970 634

Descriere

Descriere:

  • WSP pentru frezare
  • Lungime plăcuță (INSL): 17,5 mm
  • Grosime plăcuță (S): 6 mm

Caracteristică:

  • Raza la colt (RE): 2.5 mm
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Neutral
  • Unghiul de asezare al placutei (EPSR): 90 Degrees
  • Lungimea placutei (INSL): 17.5 mm
  • Grosimea placutei (S): 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.4 mm/tooth
  • Numarul de muchii de taiere 4

Produse potrivite

Suport de scule

Din aceeași serie "MILL4FEED" Vedeţi-le pe toate