• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

FFQ4 SOMT 170625T IC5600 Plaquitas Cuadradas de Una Cara con 4 Filos de Corte para Fresado con Alto Avance

Número de artículo: 3430636
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie MILL4FEED
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3430636
EAN / GTIN 7291075484229
Número del fabricante 3430636
Número L L23970 634

Descripción

Descripción:

  • WSP para fresado
  • Longitud de plaquita (INSL): 17,5 mm
  • Espesor de plaquita (S): 6 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE): 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND): Neutral
  • Ángulo de la plaquita (EPSR): 90 Degrees
  • Longitud de la plaquita (INSL): 17.5 mm
  • Espesor de la plaquita (S): 6 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max):): 2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min):): 0.4 mm/tooth
  • Numero de aristas de corte 4

Productos adecuados

Soporte para herramientas

De la misma serie "MILL4FEED" Ver todos