Popis:
Tento PRÉMIOVÝ brusný válec se skládá ze směsi brusné tkaniny a netkané textilie a je namontován na šicí stroj pomocí speciálního klínového otvoru. Kombinace materiálů nabízí vyšší řeznou hranu ve srovnání s válečky, které jsou vyrobeny pouze z netkaného materiálu, a zajišťuje vynikající stupeň přesného obrábění a maximální provozní komfort. Kromě toho, váleček nabízí typické vlastnosti netkaných výrobků, jako je silné větrání a nízký hluk v aplikaci. Čtyřklínový systém má na brusný nástroj účinný tažný účinek a zaručuje rychlé spuštění válce.
Charakteristika:
- Tvar: Textilní a netkaný lamelový kotouč
- Vhodnost materiálu: Ocel, nerezová ocel, neželezné kovy
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: C FINE C X 150
- Rozměr (D x D x H x H): 100 x 100 x 19,1 mm
- Průměr: 100 mm
- Tloušťka: 100 mm
- Otvor: 19,1 mm
- Velikost zrna: 150
- Nástroj pro: satinovací stroj
Výhoda:
- Vysoká účinnost řezání
- Vynikající stupeň dokončení
- Maximální snadnost použití s nízkým šumem
Použitie:
- Snadné odstraňování otřepů a čištění, broušení saténových povrchů na malých a velkých plochách, odstranění oxidových vrstev, odstranění chyb z předchozích kroků obrábění