Lamelă de lamelă 100x100x19mm A150 FINE PREMIUM pentru oțel/ oțel inoxidabil/ oțel inoxidabil-metal

Cod articol: 34048166
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de şlefuire în evantai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34048166
EAN / GTIN 8024406517995
Număr producător 34048166
L-Număr L50140 2750

Descriere

Descriere:

Acest cilindru de şlefuit PREMIUM este fabricat dintr-un amestec de pânză abrazivă și nețesut și este montat pe maşină de satinat printr-o gaură specială de pană. Combinația de materiale oferă o margine de tăiere mai mare în comparație cu rolele care sunt fabricate numai din material nețesut și asigură un grad excelent de prelucrare de precizie și confort maxim de operare. În plus, rola oferă caracteristicile tipice ale produselor nețesute, cum ar fi ventilația puternică și zgomotul scăzut în aplicație. Sistemul cu patru pene exercită un efect de tragere eficient asupra sculă de şlefuit și asigură pornirea rapidă a rolei.

Caracteristică:

  • Formă: Material textil și disc lamelar nețesut
  • Adecvarea materialului: Oțel, oțel inoxidabil, metale neferoase
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : C FINE C X 150
  • Dimensiune (D x D x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diametru: 100 mm
  • Grosime: 100 mm
  • Orificiu: 19,1 mm
  • Dimensiunea boabelor: 150
  • Instrument pentru: maşină de satinat

Avantaj:

  • Eficiență ridicată de tăiere
  • Grad excelent de finisare
  • Ușurință maximă de utilizare cu zgomot redus

Aplicaţie:

  • Debavurare și curățare ușoară, șlefuire cu finisaj satinat pe suprafețe mici și mari, îndepărtarea straturilor de oxid, eliminarea erorilor din etapele anterioare de prelucrare