Cilindros desbastador 100x100x19mm A150 FINE PREMIUM acero/inox/NF-metal

Número de artículo: 34048166
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 4 Unidad
  • Pasos del pedido: 4 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

Identificación y clasificación

Número de artículo 34048166
EAN / GTIN 8024406517995
Número del fabricante 34048166
Número L L50140 2750
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Este tambor de lijado PREMIUM se compone de una mezcla de tela abrasiva y vellón y se monta en la satinadora a través de un orificio de cuña especial. La combinación de materiales ofrece una mayor capacidad de corte en comparación con los rodillos fabricados únicamente con vellón y garantiza un excelente grado de acabado y la máxima facilidad de uso. Además, el rodillo ofrece las propiedades típicas de los productos no tejidos, como una fuerte ventilación y bajos niveles de ruido durante el uso. El sistema con cuatro cuñas ejerce un eficaz efecto de arrastre sobre la herramienta de lijado y garantiza una rápida puesta en marcha del rodillo.

Característica:

  • Forma: Disco de láminas de tejido y vellón
  • Aptitud del material: Acero, acero inoxidable, metales no férricos
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : C FEIN C X 150
  • Dimensiones (D x T x H): 100 x 100 x 19,1 mm
  • Diámetro del recipiente: 100 mm
  • Espesor: 100 mm
  • Taladro: 19,1 mm
  • Tamaño de grano: 150
  • Herramienta para: Satinadora

Ventaja:

  • Gran capacidad de corte
  • Excelente grado de acabado
  • Máxima facilidad de uso con bajos niveles de ruido

Aplicación:

  • Fácil desbarbado y limpieza, lijado de acabado satinado en superficies pequeñas y grandes, eliminación de capas de óxido, eliminación de defectos de pasos de procesamiento anteriores