QCP 064-2M IC908 Vrtací hlavice se 4 vodicími fazetami pro vrtáky DCN

Č. pol.: 3397590
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3397590
EAN/GTIN 7291075424775
Číslo výrobcu 3397590
Číslo L L24050 1742

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 6,4 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 6,0, úhel, 1. krok (SIG) 136 stupňů, délka nástroje (LPR) 4 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 6.4 mm
  • Funkcní délka (LF) 2.71 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 6.0
  • Úhel špicky britu (SIG) 136 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.29 mm
  • Délka upínace (LPR) 4 mm

Vhodné výrobky

Upínač