QCP 064-2M IC908 Vrtalne glave s 4 vodilnimi faznimi rezalnimi robovi za DCN-svedre

Št. art.: 3397590
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3397590
EAN/GTIN 7291075424775
Številka proizvajalca 3397590
L-število L24050 1742

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 6,4 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 6,0, kot 1. stopnje (SIG) 136 stopinj, dolžina orodja (LPR) 4 mm

Lastnosti:

  • Premer reza (DC) 6,4 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 2,71 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 6,0
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 136 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 1,29 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 4 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse