DCN 060-018-12R-3D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3202889
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3202889
EAN/GTIN 7291075242423
Číslo výrobcu 3202889
Číslo L L24040 1027

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 12 mm, průměr břitu (DC) 6 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 6,0, celková délka (OAL) 77 mm, efektivní délka (LU) 18,96 mm.

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 16 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 12 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 6 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 6.4 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 6 mm
  • Prumer príruby (DF) 16 mm
  • Funkcní délka (LF) 30.91 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 6.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 060
  • Celková délka (OAL) 77 mm
  • Délka špicky britu(PL) 0.96 mm
  • Délka upínace (LPR) 32 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 18.96 mm

Vhodné výrobky

Vložky