F3P 125-IQ IC908 Vyměnitelné ploché vrtací hlavice se 3 drážkami pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P) a litiny (ISO K).

Č. pol.: 3396142
  • Minimálne množstvo objednávky 2 kusov
  • Kroky objednávky: 2 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Rezná vložka na vŕtanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3396142
EAN/GTIN 7291075460780
Číslo výrobcu 3396142
Číslo L L24050 1745

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 12,5 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 12, úhel, 1. Stupeň (SIG) 133 stupňů, délka konzol (LPR) 4,9 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 15 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 12.5 mm
  • Funkcní délka (LF) 4.11 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 12
  • Úhel špicky britu (SIG) 133 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 0.79 mm
  • Délka upínace (LPR) 4.9 mm

Vhodné výrobky

Upínač