F3P 125-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Flat Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Réf.: 3396142
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3396142
EAN / GTIN 7291075460780
Réf. fabricant 3396142
Article hors catalogue L24050 1745

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 12.5 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 12, Angle pointe (SIG) 133 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 4.9 mm

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 15 Degrees
  • Diamètre coupant (DC) 12.5 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 4.11 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 12
  • Angle pointe (SIG) 133 Degrees
  • Point Length (PL) 0.79 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 4.9 mm