F3P 125-IQ IC908 Capete de burghie plate interschimbabile cu 3 caneluri pentru prelucrarea oțelului carbon și a oțelului aliat (ISO P) și a fontei (ISO K).

Cod articol.: 3396142
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3396142
EAN / GTIN 7291075460780
Număr producător 3396142
L-Număr L24050 1745

Descriere

Descriere:

Capete de burghie plate interschimbabile cu 3 caneluri pentru prelucrarea oțelului carbon și a oțelului aliat (ISO P) și a fontei (ISO K).

Caracteristică:

  • Unghiul de șanfrenare 15 Grade
  • Diametrul de aşchiere (DC): 12.5 mm
  • Lungime funcţională (LF): 4.11 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 12
  • Unghiul vârfului (SIG): 133 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 0.79 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 4.9 mm