{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M14 | |
pre ⌀ stopky závitu d2 | 11 mm | |
Predĺženie ⌀ D3 | 12 mm | |
Predĺženie ⌀ D4 | 20 mm | |
Predĺženie K2 | 9 mm | |
Predĺženie L2 | 45 mm | |
Predĺženie L3 | 145 mm | |
Druh produktu | Predĺženie |
Číslo položky | 338460 9 | |
EAN/GTIN | 4045197953162 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Predĺženie pre závitník s rýchloupínacím zariadením 9
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
200,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
205,64 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M14 | M14 |
Predĺženie ⌀ D3 | 12 | 12 |
Predĺženie K2 | 9 | 9 |
Predĺženie L2 | 45 | 90 |
Predĺženie L3 | 145 | 130 |
pre ⌀ stopky závitu d2 | 11 | 11 |
Druh produktu | Predĺženie | Predĺženie |