Przedłużka gwintownika z uchwytem szybkomocującym, Typ: 9

Nr art.: 338460 9
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
42 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy; Gniazdo czworokątne
Kod miejsca rozdzielenia VKT09090105
Kształt uchwytu Chwyt gładki z czworokątem; Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 12 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 12 mm
Długość chwytu LS 45 mm
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta Gewindebohrer-Verlängerung mit Schnellspannvorrichtung, Typ: 9
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy
Długość wysięgu A 100 mm
Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 11 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 20 mm
Konstrukcja długie
Do gwintowania tak
Min. rozmiar gwintownika D1 M14
Maks. rozmiar gwintownika D1 M14
Rozwartość klucza SW 9 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Przedłużka uchwytu narzędziowego
Długość całkowita L 145 mm
z rozwartością tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Masa 0,24 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 338460 9
EAN / GTIN 4045197953162
Numer producenta 338460 9
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • wersja długa
  • moment obrotowy przenoszony przez czworokąt
  • przedni koniec przedłużki jest wyposażony wuchwyt szybkowymienny
  • tylny koniec przedłużki odpowiada wymaganiom DIN, dzięki czemu może być ona mocowana również w wkładkach szybkowymiennych dla gwintowników albo w tulejkach zaciskowych ER dla gwintowników, z czworokątem.

Zaleta:

  • szybka i powtarzalna wymiana gwintowników za pomocą szybkowowymiennej złączki
  • możliwość prawie dowolnego łączenia przedłużek dzięki identycznej średnicy D3 lub zabierakowi czworokątnemu K2.

Zastosowanie:

Do gwintowania w niedostępnych miejscach, jak np. w nisko położonych wnękach, odsadzeniach, kolidujących krawędziach przyrządów, szczególnie głęboko położonych gwintów wewnętrznych albo bezpośrednio w ściankach odlewów.

Pasuje do:

Uchwyt wkładek szybkowymiennych do gwintowników lub tulejek zaciskowych ER do gwintowników z czworokątem.