Predĺženie pre závitník s rýchloupínacím zariadením 8

Č. pol.: 338460 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 371 M10
pre ⌀ stopky závitu d2 10 mm
Predĺženie ⌀ D3 12 mm
Predĺženie ⌀ D4 18 mm
Predĺženie K2 9 mm
Predĺženie L2 45 mm
Predĺženie L3 145 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 338460 8
EAN/GTIN 4045197953155

Popis

Prevedenie:

  • Dlhé vyhotovenie.
  • Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.
  • Predný koniec predĺženia je vybavený prípravkom na rýchlu výmenu.
  • Zadný koniec predĺženia vyhovuje norme DIN, takže predĺženie možno upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.

Výhoda:

  • Časovo úsporná a opakovateľná výmena závitníkov pomocou spojky na rýchlu výmenu.
  • Takmer ľubovoľná kombinácia predĺžení vďaka identickým priemerom D3, príp. unášaciemu štvorhranu K2.

Použitie:

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

Vhodné pro:

Upnutie v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka