{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
pre ⌀ stopky závitu d2 | 18 mm | |
Predĺženie ⌀ D3 | 18 mm | |
Predĺženie ⌀ D4 | 29 mm | |
Predĺženie K2 | 14,5 mm | |
Predĺženie L2 | 49 mm | |
Predĺženie L3 | 149 mm | |
Druh produktu | Predĺženie |
Číslo položky | 338460 13 | |
EAN/GTIN | 4045197953209 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Predĺženie pre závitník s rýchloupínacím zariadením 13
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
13 kus/y s okamžitým dodaním
309,52 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
308,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
375,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
375,24 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 |
Predĺženie ⌀ D3 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Predĺženie K2 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Predĺženie L2 | 49 | 100 | 100 | 100 |
Predĺženie L3 | 149 | 200 | 200 | 200 |
pre ⌀ stopky závitu d2 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Druh produktu | Predĺženie | Predĺženie | Predĺženie | Predĺženie |