Sriegiklio ilgintuvas su greitojo užspaudimo įtaisu, Tipas: 8

Prekės Nr.: 338460 8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas; kvadratinis laikiklis
Atskyrimo taško kodavimas VKT08080105
Tvirtinimo forma lygus kvadratinis kotas; Standard
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 12 mm
Tvirtinimo būdas kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas)
Koto skersmuo DS 12 mm
Koto ilgis LS 45 mm
Aušinimo tepimo priemonės ne
Gamintojo pavadinimas Gewindebohrer-Verlängerung mit Schnellspannvorrichtung, Typ: 8
sąsaja staklių pusėje Cilindrinis kotas
Iškyšos ilgis A 100 mm
Kiaurymės skersmuo ruošinio pusėje D1 10 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 18 mm
Konstrukcija ilg.
tinka sriegimui taip
Mažiausias sriegiklio dydis D1 M10
Didžiausias sriegiklio dydis D1 M10
Rakto dydis SW 9 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
produkto rūšis įrankių laikiklio ilgintuvas
Visas ilgis L 145 mm
Kai rakto plotis taip
Galimas vidinis šaldymas ne
Svoris 0,2 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 338460 8
EAN / GTIN 4045197953155
Gamintojo numeris 338460 8
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Ilgas modulis.
  • Sukimo momento perdavimas per keturbriaunį.
  • Priekinis prailginimo galas sukurtas su greitojo keitimo įrenginiu .
  • Ilgintuvo antras galas atitinka DIN, taigi, jį galima tvirtinti į greitojo keitimo įvorę sriegimo patronui arba į ER cangę sriegikliui su keturbriauniu.

Privalumai:

  • Laiką taupantis ir tikslus sriegiklių keitimas naudojant greitojo keitimo movą.
  • Bet kurių vienodų skersmenų D3 arba tvirtinimo keturbriaunių K2 ilgintuvų derinimas.

Paskirtis:

Sriegiams pjauti sunkiai prieinamose vietose, pvz., giliai esančiose įrenginių iškyšose, nuolydžiuose, trukdančiose briaunose, ypač giliai esantiems vidiniams sriegiams arba tiesiai į ketaus sieneles.

Tinka:

Tvirtinti į sriegiklių greitojo keitimo arba ER sriegimo canges su keturbriauniu.