C8 SRKIN 6X90 CX Tepelné upínače s kuželovou stopkou CAMFIX (ISO 26623-1) a tryskovými chladicími drážkami podél otvoru stopky

Č. pol.: 3380469
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu tepelný upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3380469
EAN/GTIN 7291075452341
Číslo výrobcu 3380469
Číslo L L24120 326

Popis

Popis:

Smršťovací sklíčidlo, montážní průměr na straně obrobku (DCONWS) 6 mm, velikost stopky (SS) 80

Charakteristika:

  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 6 mm
  • Velikost stopky (SS) 80

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Náhradné diely