C6 ASHA 25 HPMC Základní držák s rozhraním CAMFIX pro držák nástrojů Multi Connection

Č. pol.: 3362745
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Upínač nástrojov VDI

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3362745
EAN/GTIN 7291075403459
Číslo výrobcu 3362745
Číslo L L24120 212

Popis

Popis:

Rychlovýměnné adaptéry, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 63 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 110 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 61.2 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Celková výška (OAH) 86.5 mm
  • Celková délka (OAL) 109 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka