C6 ASHA 25 HPMC Perpendicular Holders with CAMFIX Shanks for External Square Shank Tools with High-Pressure Multi-Connection

Artikelnummer: 3362745
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3362745
EAN/GTIN 7291075403459
Nummer fabrikant 3362745
L-nummer L24120 212

Omschrijving

Omschrijving:

Snelwisseladapters, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 110 mm
  • Montagelengte aan werkstukzijde (LSCWS) 61,2 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Totale hoogte (OAH) 86,5 mm
  • Totale lengte (OAL) 109 mm

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan