C6 ASHA 25 HPMC Suport de bază cu interfață CAMFIX pentru suportul de scule Multi Connection

Cod articol.: 3362745
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3362745
EAN / GTIN 7291075403459
Număr producător 3362745
L-Număr L24120 212

Descriere

Descriere:

Suport de bază cu interfață CAMFIX pentru suportul de scule Multi Connection

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 110 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 61.2 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Înălțimea totală (OAH): 86.5 mm
  • Lungime totală (OAL): 109 mm