Prvok Weldon tuhý 14

Č. pol.: 335740 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ D 25 mm
Dĺžka výčnelku A 56,5 mm
Dráha prestavenia V 10 mm
Rozsah upínania d 14 mm
Celková dĺžka L 69 mm
Druh produktu Závitorezné skľučovadlo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 335740 14
EAN/GTIN 4045197801715

Popis

Prevedenie:

Cylindrický držiak vytvrdený a vybrúsený s rýchlospojkou. Vnútorný štvorhran na uchytenie závitníka, príp. prenos krútiaceho momentu. Upínací mechanizmus zabráni vytiahnutiu závitníka.
Dve unášacie plôšky, presadené o 180 ° a 10 mm.

Výhoda:

  • Cenovo lákavé riešenie.
  • Stabilné, úzke prevedenie.
  • Variácie upínacích dĺžok, príp. dĺžok vyloženia.

Použitie:

Na upínanie závitníka a pod. do skľučovadla Weldon.
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
    Pre menovité ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka