Prvok Weldon tuhý, Pre menovité ⌀ d: 11

Č. pol.: 335740 11
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre menovité ⌀ d Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Vonkajší ⌀ D 20 mm
Dĺžka výčnelku A 52 mm
Dráha prestavenia V 10 mm
Rozsah upínania d 11 mm
Celková dĺžka L 54 mm
Druh produktu Závitorezné skľučovadlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 335740 11
EAN/GTIN 4045197801395
Číslo výrobcu 335740 11
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Cylindrický držiak vytvrdený a vybrúsený s rýchlospojkou. Vnútorný štvorhran na uchytenie závitníka, príp. prenos krútiaceho momentu. Upínací mechanizmus zabráni vytiahnutiu závitníka.
Dve unášacie plôšky, presadené o 180 ° a 10 mm.

Výhoda:

  • Cenovo lákavé riešenie.
  • Stabilné, úzke prevedenie.
  • Variácie upínacích dĺžok, príp. dĺžok vyloženia.

Použitie:

Na upínanie závitníka a pod. do skľučovadla Weldon.