Element Weldon sztywny, Do ø nominalnej: 14mm

Nr art.: 335740 14
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
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Do ø nominalnej (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy; Gniazdo czworokątne
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02501015; ZYL01402105
Kształt uchwytu Dwie proste powierzchnie mocowania bez powierzchni płaskiej
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 25 mm; 14 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS 25 mm
Środek chłodząco-smarowy nie
Oznaczenie producenta Weldonelement starr
Złącze po stronie maszyny Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1 14 mm
Maks. średnica mocowania D1 14 mm
Długość wysięgu A 56,5 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 25 mm
Kompensacja długości przy nacisku 0 mm
Kompensacja długości przy odciąganiu 0 mm
Konstrukcja Wersja smukła
Do gwintowania tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Do chwytu gwintownika o średnicy 14 mm
Rodzaj produktu Uchwyte szybkowymienny
Długość całkowita L 69 mm
Wysokość całkowita H1 25 mm
Szerokość łącznie B1 25 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Materiał stal
Obróbka powierzchniowa hartowana; wersja zeszlifowana
Masa 0,187 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 335740 14
EAN / GTIN 4045197801715
Numer producenta 335740 14
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt cylindryczny hartowany i szlifowany ze złączem szybkowymiennym. Gniazdo czworokątne do mocowania gwintownika ew. przenoszenia momentu obrotowego. Mechanizm zaciskowy zapobiega wyciągnięciu gwintownika.
Dwie powierzchnie zabierakowe przesunięte o 180° i 10 mm.

Zaleta:

  • Rozwiązanie atrakcyjne pod względem ceny.
  • Stabilne, smukłe wykonanie.
  • Zmienna długość mocowania ew. wysięgu.

Zastosowanie:

Do mocowania gwintowników m. in. w uchwycie Weldon.