• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Elément Weldon fixe, Pour ⌀ nominal d: 14mm

Réf.: 335740 14
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ nominal d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. D 25 mm
Longueur de col A 56,5 mm
Course de réglage V 10 mm
Plage de serrage d 14 mm
Longueur totale L 69 mm
Type de produit Mandrins de taraudage

Identification et classification

Référence article 335740 14
EAN / GTIN 4045197801715
Réf. fabricant 335740 14
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Porte-outils cylindrique trempé et rectifié avec système de raccord rapide. Carré intérieur pour fixation d'un taraud ou transmission du couple de serrage. Le mécanisme de blocage empêche toute extraction du taraud.
Deux méplats d'entraînement décalés de 180° et de 10 mm.

Avantage(s):

  • Solution économique.
  • Modèle étroit et robuste.
  • Variation des longueurs de serrage et de porte-à-faux.

Utilisation:

Pour fixation du taraud dans un mandrin Weldon, p. ex.