DWLNL 2525X-08-JHP-MC Držák s pákovým zámkem s kanály pro vysokotlakou chladicí kapalinu nesoucí 80° kosočtvercové destičky CXMG

Č. pol.: 3346703
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3346703
EAN/GTIN 7291075392210
Číslo výrobcu 3346703
Číslo L L23990 1880

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 121 mm, délka hlavy (LH) 36 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 121 mm
  • Funkcní šírka (WF) 32 mm
  • Délka hlavy (LH) 36 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 6 Stupne
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Vložky