DWLNL 2525X-08-JHP-MC Rigid Clamp Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying 80° Trigon Inserts

Artikelnummer: 3346703
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ISOTURN
Producttype Klemdraaihouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3346703
EAN/GTIN 7291075392210
Nummer fabrikant 3346703
L-nummer L23990 1880

Omschrijving

Omschrijving:

Draaigereedschappen met WSP, functionele lengte (LF) 121 mm, koplengte (LH) 36 mm

Kenmerk:

  • Richting (HAND) links
  • Functionele lengte (LF) 121 mm
  • Functiebreedte (WF) 32 mm
  • Koplengte (links) 36 mm
  • Diameter incirkel (IC) 12,7 mm
  • Hoek hoek hoek axiaal (GAMP) 6 graden
  • Rakelhoek radiaal (GAMF) 6 graden
  • Schachthoogte (H) 25 mm
  • Schachtbreedte (B) 25 mm

Geschikte producten

Accessoires

Inserts