DWLNL 2525X-08-JHP-MC Schaftwerkzeug mit zielgerichteter Kühlmittelzufuhr durch die Spannpratze für negative Trigon-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3346703
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie ISOTURN
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3346703
EAN / GTIN 7291075392210
Herstellernummer 3346703
L-Nummer L23990 1880

Beschreibung

Beschreibung:

Drehwerkzeuge mit WSP, Funktionslänge (LF) 121 mm, Kopflänge (LH) 36 mm

Merkmal:

  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Funktionslänge (LF) 121 mm
  • Funktionsbreite (WF) 32 mm
  • Kopflänge (LH) 36 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 12.7 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) 6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) 6 Degrees
  • Schafthöhe (H) 25 mm
  • Schaftbreite (B) 25 mm

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten