MNSNT 220-400-MF20X1 Modulární vrtací tělesa pro hluboké vrtání s vrtacími hlavami SUMOCHAM

Č. pol.: 3335843
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria SUMOGUN
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3335843
EAN/GTIN 7291075425956
Číslo výrobcu 3335843
Číslo L L24040 825

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, řezný průměr (DC) 22 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 22,0, efektivní délka (LU) 400 mm.

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 21.5 mm
  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 21.4 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) MF20X1
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 22 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 22.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 22 mm
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS) 28 mm
  • Prumer príruby (DF) 21.4 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 22.0
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) HCP 220
  • Délka špicky britu(PL) 5.2 mm
  • Délka upínace (LPR) 504 mm
  • Použitelná délka (LU) 400 mm

Vhodné výrobky

Vložky