MNSNT 220-400-MF20X1 Brocas Cañón con Puntas de Taladrar y Mangos Intercambiables

Número de artículo: 3335843
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie SUMOGUN
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 3335843
EAN / GTIN 7291075425956
Número del fabricante 3335843
Número L L24040 825

Descripción

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de corte (DC) 22 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 22.0, Longitud utilizable (LU) 400 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 21.5 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 21.4 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) MF20X1
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 22 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 22.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 22 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 28 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 21.4 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 22.0
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HCP 220
  • Point Length (PL) 5.2 mm
  • Voladizo (LPR) 504 mm
  • Longitud utilizable (LU) 400 mm

Productos adecuados

De la misma serie "SUMOGUN" Ver todos