MNSNT 220-400-MF20X1 Modularna vrtalna telesa za vrtanje globokih izvrtin z vrtalnimi glavami SUMOCHAM

Št. art.: 3335843
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOGUN
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3335843
EAN/GTIN 7291075425956
Številka proizvajalca 3335843
L-število L24040 825

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, premer rezalne plošče (DC) 22 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne plošče (SSC) 22.0, efektivna dolžina (LU) 400 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 21,5 mm
  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 21,4 mm
  • Vmesniki funkcije MF20X1
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 22 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 22,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 22 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 28 mm
  • Premer snopa (DF) 21,4 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 22,0
  • Rezalna plot height range (MIID) HCP 220
  • Dolžina točke (PL) 5,2 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 504 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 400 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOGUN" Poglej vse