PENTA 24N157C079 IC908 Řezné destičky s 5 břity s plným poloměrem pro zapichování tvrdých a houževnatých materiálů obrobků

Č. pol.: 3335538
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3335538
EAN/GTIN 7291075346961
Číslo výrobcu 3335538
Číslo L L24080 345

Popis

Popis:

Dělicí břitové destičky, poloměr rohu (RE) 0,79 mm, hloubka řezu, max. (CDX) 3 mm, šířka řezu (CW) 1,57 mm.

Charakteristika:

  • Typ lamace trísek C
  • Polomer rohu (RE) 0.79 mm
  • Tolerance rohového polomeru (+/-) (RETOL) 0.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.57 mm
  • Max. Drážkovací posuv (fg(max))) 0.12 mm/rev
  • Min. Drážkovací posuv (fg(min))) 0.04 mm/rev

Vhodné výrobky

Upínač