• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

PENTA 24N157C079 IC908 Plaquitas de 5 Puntas y Radio Pleno para Ranurado de Materiales Duros y Aplicaciones Tenaces

Número de artículo: 3335538
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 3335538
EAN / GTIN 7291075346961
Número del fabricante 3335538
Número L L24080 345

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables para tronzado, Radio de punta (RE) 0.79 mm, Profundidad máxima de corte (CDX) 3 mm, Ancho de corte (CW) 1.57 mm

Característica:

  • Tipo de rompevirutas C
  • Radio de punta (RE) 0.79 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.1 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 3 mm
  • Ancho de corte (CW) 1.57 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.12 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.04 mm/rev

Productos adecuados

Soporte para herramientas